高性能2次元スキャナ

高性能2次元スキャナ - IDEC(和泉電気)

Gryphon GD4500 シリーズは、現行モデル Gryphon 4400 シリーズでご好評の4ドットエイマー、読み取り確認グリーンスポット、IP52 保護構造に以下の特長が加わりました。
小型軽量化
1280×800 ピクセルセンサにより読み取りエリア×読み取り深度を拡大
難読バーコードのデコード性能を向上
視認性抜群の温かい白色照明
スマホ、タブレットの画面が薄暗い状態でも優れた読み取り性能を発揮

仕様2D スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス、標準分解能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46895048GD4590-WH
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする