エスコ
トラテープ(手切れ)
手で簡単に切れる為作業性がアップ。
用途
危険標示、立ち入り禁止標示に
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×25
引張強度(N/10mm)
55.7
粘着力(N/25mm)
7.86
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46895197
EA983F-6A
50
0.15
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください