エスコ
溶接エルボ
突合せ溶接式。
JIS B 2313。
材質
ステンレス(SUS304W)
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
15.8
質量(g)
約64
内径(Φmm)
28.4
外径(Φmm)
34
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46895215
EA469FC-8A
25(1)
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材