引き出し式収納ケース

引き出し式収納ケース - エスコ

金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。
組立て不要な完成品でお届けします。

材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール質量(g)8720段数4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×805引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×360×145アズワン品番64-2214-84収納枚数(枚)Yシャツなら8、セーターなら4、バスタオルなら4(目安)引出し耐荷重(kg)4/段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46895337EA506L-51A
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする