Yamato(大和製衡)
ランク選別はかり ランクNAVI2
音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。
ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。
表示方式
液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)
仕様
選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク
付属品
リモコン、ACアダプタ、取扱説明書
電源
ACアダプタ(付属)
文字高(mm)
13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)
検定
検定外品
機能
オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能
音声入力
244パターン
登録範囲
品種数:10
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46895793
UDS-1VN-R2-30
30000
5、(設定)1
350(W)×280(D)
¥
110,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46895809
UDS-1VN-R2-3
3000
0.5、(設定)0.1
228(W)×198(D)
¥
88,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46895818
UDS-1VN-R2-6
6000
1、(設定)0.2
228(W)×198(D)
¥
88,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46895827
UDS-1VN-R2-15
15000
2、(設定)0.5
228(W)×198(D)
¥
88,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください