曜日別特売

プラおどうぐばこA4クリアファイル対応

プラおどうぐばこA4クリアファイル対応 - デビカプラおどうぐばこA4クリアファイル対応 - デビカプラおどうぐばこA4クリアファイル対応 - デビカプラおどうぐばこA4クリアファイル対応 - デビカプラおどうぐばこA4クリアファイル対応 - デビカ
(1件のレビュー)

フタ、底にA4クリアファイルがラクに入る。
フタがカチッと止まるワンタッチストッパー。
プリントが取り出しやすい、上げ底形状!
中身が見えて整理しやすい、透明素材。
名前シールつき

用途学習用品の整理・収納にクリア付属品名前シール材質PP質量(g)501(包装資材含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×314(持ち手窪み部分の内側)×60外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4689586344152
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: PC周辺機器の整理収納

大きさや深さが丁度良く、トラックボールからアダプターやタップまで入って中身も見やすいのでPC一式持ち出す時に重宝してます。
フタがカチッと止まるワンタッチストッパーも気持ち良い音を立てて閉まります!ですが使用頻度低めにも関わらず3年位でこの可動部分が自然に割れてしまいました、5年持つと嬉しかったですがまた買い直してカチッと言わせたくなる良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする