パイロット
スタイルチョイス03ワークポーチ
コンパクトながら抜群の収納力。底に厚手の生地をあてているので、ハサミなどの収納にも安心です。便利なカラビナ付きです。
仕様
引き手金属、チャック式、差込ポケット外(2)、ペンホルダー外(1)、ゴム式ホルダー内(3)、差込ポケット内(1)、ベルト通し(1)、Dリング(2)、カラビナ(1)
材質
CORDURA ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)
寸法(mm)
175×140×35
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46895906
STWP-03-NV
ネイビー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
46895897
STWP-03-B
ブラック
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください