Meilleur
フレキシブルブラシ
フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
全長(mm)
325
材質
毛:ナイロン、シース:PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸:ステンレス
寸法(mm)
Φ5×25
色
シース部:灰
アズワン品番
8-3136-24
シース外径(Φmm)
1.75
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46896439
41-32505-S-3
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください