曜日別特売

差込キャスター

差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン
タイプブレーキ付き自在許容荷重(daN)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
取付高(mm)
偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46897078ISTH-U50B50ウレタン6921
オープン
1,420
1,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
46897087ISTH-E75B75エラストマー9629
オープン
1,620
1,782(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする