アルミスロットアダプターセット

アルミスロットアダプターセット - TMEHジャパンアルミスロットアダプターセット - TMEHジャパンアルミスロットアダプターセット - TMEHジャパン
セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール質量(g)16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46897096ADTA-08
オープン
245
270(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする