セーラー万年筆
ボールペン替芯0103
インク
油性
商品タイプ
替芯
寸法(mm)
Φ2.3×67
質量(g)
0.9
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46897437
180103120
ブラック
0.5
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
46897446
180103220
ブラック
0.7
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
46897455
180103230
レッド
0.7
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
46897464
180103240
ブルー
0.7
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
46897473
180103620
ブラック
1.0
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください