LION (ライオン事務器)
レターケース ホワイト A4判横型
さわやかな白い半透明引出しのオールホワイトタイプ。
オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザインです。
段数
10段
色
ホワイト
質量(kg)
6.7
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×253×469
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×220×37
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-8249-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46898058
LA4-5510W
¥
39,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください