LION (ライオン事務器)
マグネットポケット ソフトタイプ
軟質塩ビ素材のソフトタイプ。
平面以外にも凹凸面や曲面にも貼付できます。
材質
軟質塩化ビニール、ネオジウム磁石(4個使用)
内容量
1個
注意
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合がございます。
※コピーやプリンタの種類により、転写する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46898076
MP-C4 T
透明
A4
0.2
337×230×11、【内寸】288×224×10
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46898067
MP-C4 TB
透明ブルー
A4
0.2
337×230×11、【内寸】288×224×10
¥
1,350
取扱い終了
46898085
MP-C5 T
透明
A5
0.1
337×230×11、【内寸】288×224×10
¥
1,050
取扱い終了
46898094
MP-C6 T
透明
A6
0.05
188×125×11、【内寸】139×119×10
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください