曜日別特売

カラースノコ

カラースノコ - LION (ライオン事務器)カラースノコ - LION (ライオン事務器)カラースノコ - LION (ライオン事務器)

抗菌仕様のカラースノコです。

材質本体:硬質塩化ビニール樹脂、エンドキャップ:再生PE樹脂仕様抗菌、再生材、防炎物品内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46898146SN-409Tブルー3.1900×400×4864-8197-67
13,400
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46898155SN-409Tブラウン3.1900×400×4864-8197-69
13,400
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46898164SN-418Tブルー6.21800×400×4864-8197-70
26,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46898173SN-418Tブラウン6.21800×400×4864-8197-72
26,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46898189SN-609Tブルー4.6900×600×4864-8197-73
21,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46898198SN-609Tブラウン4.6900×600×4864-8197-75
21,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46898216SN-618Tブラウン9.31800×600×4864-8197-78
33,100
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46898207SN-618Tブルー9.31800×600×4864-8197-76
33,100
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
1が参考にしています
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする