曜日別特売

長持冷や枕

長持冷や枕 - ナビス(アズワン)長持冷や枕 - ナビス(アズワン)

長時間ク~ル枕!
およそ10時間の保冷時間です。
二重構造で冷凍させてもカチコチになりません。
抗菌性能のフィルムを使用しています。
専用カバーの表面はタオル生地で肌触りがよく、防水素材ですので表面の結露でシーツをぬらしません。
繰り返し使えます。

セット内容水、カルボキシメチルセルロース、プロピレングリコール材質(外装)オレフィン系フィルム寸法(mm)295×195質量(g)1200アズワン品番7-3556-21保冷時間(時間)約10洗濯方法(カバー)洗濯可/脱水可/乾燥機可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46898234R1
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする