シェルフワゴン

シェルフワゴン - アズワンシェルフワゴン - アズワン

カゴは25mm間隔で高さを調節できます。

キャスター径(Φmm)75仕様トップハンドル付き材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg/段)【カゴ】40キャスターΦ75mmナイロン製(単輪・アジャスター付き・対格ストッパー付き)深さ(mm)【カゴ】130ハンドル寸法(mm)100×457足パイプ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4689828661-652-57-110609×457×7988-5075-11
26,600
26,334
28,967(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4689829561-652-57-212907×457×7988-5075-12
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする