LED照明 Luvis

LED照明 Luvis - ナビス(アズワン)

最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。
優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。
照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。
角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。

仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)寸法(mm)510×510×2180質量(kg)4.2電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)キャスターΦ40mmナイロン製色温度(K)3500・4000・4500照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)アズワン品番8-6930-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46898304LUVIS-E100
150,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする