曜日別特売

吸水スポンジクロスⅡ

吸水スポンジクロスⅡ - FPS吸水スポンジクロスⅡ - FPS吸水スポンジクロスⅡ - FPS
(3件のレビュー)

抜群の吸水力!使いやすいサイズになって新登場
ゾーニング対応。

用途キッチン、窓ガラス、トイレ、洗車などの拭き上げに!材質天然セルロース70%、綿30%寸法(縦×横)(mm)290×200繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(5枚)
注意
※天然原料を使用しておりますので、製品の色合い・厚さ・歪みなど若干の違いがございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46898514-ピンク
1,200
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
46898523-イエロー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
46898539-グリーン
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46898523
2025-05-06
用途: 洗車の拭き取り
電気・ガス・熱供給・水道業

けっこう薄かったです。拭き取りを1枚で行うとすぐに豊水状態になり吸水できず、クロスを絞ってばかりで作業は思うように進みません。2枚重ねて使ってみたら、吸水は抜群で保水力もあって使いやすく作業もスピーディーにできました。耐久性はまだ数回しか使っていないのでなんとも言えませんが、製品が薄いのでそれなりかと推測します。しかし価格が価格なのでリピすると思います。

2023-04-15
用途: 車の窓の撥水加工に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は高いものを洗いながら使っていましたが、撥水剤を濡れたまま施工できるタイプに変えたのを機会に使ってみましたが、使い勝手はたいして変わらずこちらは安いので使い捨てにすると全体の作業時間が半減して楽になりました

対象商品 : 46898539
2022-05-09
用途: 塗装作業
サービス業

吸水力が高く耐久性にも満足で
お気に入りに登録しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする