Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
セット内容
材質
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46898934
XLW202AENZLE9
100~242
器具本体:NNWK21065、ライトバー:NNW2010ENZLE9
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
1.6
-10~+35
¥
31,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
46899257
XLW212AENZLE9
-
器具本体:NNWK21065、ライトバー:NNW2110ENZLE9
本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
1.8
-10~35
¥
36,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください