Panasonic(パナソニック)
カラーM10ポール用部品(DV用)
セット内容
DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個
材質
反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
4.6
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
60
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46899284
DD60113KA
3500
温白色
133.6
コーヒーブラウン
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
46899293
DD60113KW
3000
電球色
129.3
アイボリー
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください