曜日別特売

軒下用LEDダウンライト

軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)42.4器具・セットセット品材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LEDLED内蔵色(本体)ホワイトつや消し仕上げ配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
セット内容
材質
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899659XNW5580WNLZ9200本体:NDW66830W、電源ユニット:NNK55015NLZ9反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)1.15000
90,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
46899668XNW5580WWLZ9200本体:NDW66831W、電源ユニット:NNK55015NLZ9反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、パネル:アクリル(透明)1.84000
90,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
46899677XNW5580WVLZ9200本体:NDW66832W、電源ユニット:NNK55015NLZ9反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、パネル:アクリル(透明)1.83500
90,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
46899686XNW5580WLLZ9150本体:NDW66833W、電源ユニット:NNK55015NLZ9反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)1.14000
90,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする