曜日別特売

軒下用LEDダウンライト

軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)42.4器具・セットセット品材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LEDLED内蔵色(本体)ホワイトつや消し仕上げ配光角度(°)55演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光の可否内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
セット内容
材質
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899695XNW9090WNLZ9150本体:NDW96930W、電源ユニット:NNK90015NZ9反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)1.15000
136,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
46899704XNW9090WWLZ9200本体:NDW96931W、電源ユニット:NNK90015NLZ9反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)1.14000
136,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
46899713XNW9090WVLZ9200本体:NDW96932W、電源ユニット:NNK90015NLZ9反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、パネル:アクリル(透明)1.83500
136,200
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
46899729XNW9090WLLZ9200本体:NDW96933W、電源ユニット:NNK90015NLZ9反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、パネル:アクリル(透明)1.53000
136,200
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする