Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ iスタイル
電圧(V)
100~242
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)
83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
80×607×50
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46899939
XLX230NEWJLA9
43.1
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
46899993
XLX210NENJLA9
13.1
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください