一体型LEDベースライト iDシリーズ Dスタイル

一体型LEDベースライト iDシリーズ Dスタイル - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242材質本体:鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899799XLX430AELTLA943.1器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4300ELTLA92.1230×1250×503000
21,500
取扱い終了
返品不可
46899808XLX430AEVTLA920.6器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4300EVTLA92.2230×1250×503000
21,500
取扱い終了
返品不可
46899817XLX460AELTLR943.1器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4600ELTLA92150×1225×603000
30,800
取扱い終了
返品不可
46900219XLX410DEDTLA913.1器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4100EDTLA92.2230×1250×506500
19,700
取扱い終了
返品不可
46900228XLX410DENTLA913.1器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4100ENTLA92.2230×1250×505000
19,700
取扱い終了
返品不可
46900237XLX410DEVTLA913.1器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4100EVTLA92.1230×1250×503500
19,700
取扱い終了
返品不可
46900246XLX420DELTLA916.3器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4200ELATLA92.1230×1250×503000
21,200
取扱い終了
返品不可
46900255XLX420DENTLA916.3器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4200ENTLA92.2230×1250×505000
21,200
取扱い終了
返品不可
46900264XLX420DEVTLA916.3器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4200EVTLA92.2230×1250×503000
21,200
取扱い終了
返品不可
46900273XLX430DELTLA920.6器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4300ELATLA92.2230×1250×503000
21,700
取扱い終了
返品不可
46900289XLX430DENTLA920.6器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4300ENTLA92.2230×1250×505000
21,700
取扱い終了
返品不可
46900298XLX430DEVTLA920.6器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4300EVTLA92.2230×1250×503500
21,700
取扱い終了
返品不可
46900307XLX430DEWTLA920.6器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4300EWTLA92.2230×1250×504000
21,700
取扱い終了
返品不可
46900316XLX440DEDPLA925器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4400EDPLA92.2230×1250×506500
23,500
取扱い終了
返品不可
46900325XLX440DELPLA925器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4400ELAPLA92.2230×1250×503500
23,500
取扱い終了
返品不可
46900334XLX440DEVPLA925器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4400EVPLA92.2230×1250×503500
23,500
取扱い終了
返品不可
46900343XLX440DEWPLA925器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4400EWPLA92.2230×1250×504000
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする