Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット(防犯照明用) 通路用
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×114×65
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000
取付面位置
壁面
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
明るさ(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46900666
NNY20230KLE1
5000
昼白色
705
705
70
¥
84,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
46900675
NNY20231KLE1
3000
電球色
615
615
85
¥
84,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください