曜日別特売

DSP ポケットラジオ

DSP ポケットラジオ - オーム電機
(1件のレビュー)

DSP(デジタル受信)でクリアな音声、DSP FMステレオAMポケットラジオ。
デジタルで一発選局。感度の良い局を自動選局&登録(AM/FM各20局)。
ワイドFM(FM補完放送)対応。誤操作防止ロック機能。
時計・アラーム・スリープ機能。スピーカー(モノラル)搭載。
照明付液晶表示。デジタル音量表示。FMロッドアンテナ搭載。
FMステレオ(イヤホン受信時)。ステレオイヤホン付属。

付属品ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書電源DC3V、単4形乾電池×2本(別売)本体質量(g)70(電池別)標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約30、FM受信:約28、(イヤホン使用時)AM受信:約33、FM受信:約31※アルカリ乾電池新品使用、音量中位程度受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×97×19(突起物含まず)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46893964RAD-P2229S-Sシルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
46893973RAD-P2229S-Hグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
46893989RAD-P2229S-Pピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46893964RAD-P2229S-S50773670RAD-P300S-SRAD-P2229S-S DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機 50773670DSPポケットラジオ AM/FMステレオオーム電機1台
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46893973RAD-P2229S-H50773679RAD-P300S-KRAD-P2229S-H DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機 50773679DSPポケットラジオ AM/FMステレオオーム電機1台
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46893989
2023-02-20
用途: 作業中の流し聞き
その他業種

筐体の大きさから、音量も音質もこんな感じかなというところ。
使い勝手はいいけど、電源ボタンが押しやすいところにあるので、ロックしておかないといつの間にか何かに押されて勝手に電源が入っちゃったりするのはちょっと。
選局ボタン、+ばかり使っていたので気づかなかったのだが、-が使えない。
最初から壊れていたのか、いつの間に壊れたのか不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする