トップ
トップ滅菌パックシーラー
シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源
AC100V±10% 50/60Hz~
設定可能温度(℃)
100~220
速度(m/min)
シール:10
温度上昇
ヒーター:200℃設定の場合、約2分
シール幅(mm)
14(2mm×5本)
警報機能
ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×270×228
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
印字性能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46894795
KS-100
約12.8
印字機能なし
¥
560,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
46894804
KS-100P
約13.6
印字機能付き([印字可能な滅菌パック]全角設定:両方印字:幅65mm以上・片方印字:幅30mm以上、横2倍角設定:両方印字:幅120mm以上・片方印字:幅50mm以上)
¥
780,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください