トップ
検査用コップ トップフラワーコップ
容量(満杯)(mL)
211
材質
耐酸紙(内面ラミ)
高さ(mm)
79.3
口径(Φmm)
72.6
目盛
内・外目盛り有り
底径(Φmm)
51.5
内容量
1式(100個×25箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46894917
SM-205-3
¥
56,660
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください