断熱ドレンクリア継手 チーズ

断熱ドレンクリア継手 チーズ - オーケー器材断熱ドレンクリア継手 チーズ - オーケー器材
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
有効長Z1(mm)
有効長Z2(mm)
有効長Z3(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
全長L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46901558K-HETD202031.530.531.553.552.553.5
1,030
719
791(税込)
当日出荷
46901567K-HETD252534.633.43456.655.456
1,090
769
846(税込)
当日出荷
46901576K-HETD303039.738.339.565.764.365.5
1,250
879
967(税込)
当日出荷
46901585K-HETD404049.147.44978.176.478
1,770
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
46901594K-HETD5050585658979597
2,330
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする