オーケー器材
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
内径d(Φmm)
内径D1(Φmm)
内径D2(Φmm)
内径D(Φmm)
有効長Z(mm)
L1
L2
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46901743
K-HEJD20
20
32.25
31.39
19
26.2
25.8
20
7.7
54.7
25
2.7
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
46901759
K-HEJD25
25
38.25
37.39
25
32.25
31.85
25
7.7
54.7
25
2.7
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
46901768
K-HEJD30
30
48.3
47.26
31
38.25
37.85
31
7.7
51.7
18
2.7
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
46901777
K-HEJD40
40
60.35
59.17
42
48.3
47.8
40
10.1
61.1
22
3.1
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
46901786
K-HEJD50
50
76.4
74.77
57
60.35
59.75
50
22.8
87.2
25.4
3.1
¥
550
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください