曜日別特売

断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ

断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ - オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ - オーケー器材
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース呼び径(Φmm)
内径D1(Φmm)
内径D2(Φmm)
内径D(Φmm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46901847K-HEPD0920ホース:9、継手:2069.8(D3)12、(D4)31.6、(D5)32.4-
550
389
428(税込)
4日以内出荷
46901856K-HEPD0925-69.8(D3)12、(D4)37.6、(D5)38.4ホース:9、継手:25
610
439
483(税込)
当日出荷
46901865K-HEPD1220-912.8(D3)15、(D4)31.6、(D5)32.4ホース:12、継手:20
550
389
428(税込)
4日以内出荷
46901874K-HEPD1225-912.8(D3)15、(D4)37.6、(D5)38.4ホース:12、継手:25
610
439
483(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする