ハロゲンバルブザ・ブループラス

ハロゲンバルブザ・ブループラス - カーメイト

5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。安心の1年間保証付き。

タイプその他口金その他ホワイト光(WHITE)質量(g)23定格電圧(V)12明るさ(W)110クラス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×36×46色温度(K)5000明るさ(Lm)900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45849643BD529N12
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする