曜日別特売

ブレーカー配線チェッカー

ブレーカー配線チェッカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる

セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300内容量1個
注意
※電池は付属していません・活線使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46902617SEC-970PS【活線用受信器(検電機能)】直接検電・被覆検電AC80V 600V 50/60Hz、【送信機】DC/AC 15V~264V【活線用受信器】35(電池含む)、【死線用受信器】151(電池含む)、【送信機】72
54,500
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブレーカー配線チェッカー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする