曜日別特売

パイプ柵

パイプ柵 - ジェイウィン(J win)パイプ柵 - ジェイウィン(J win)

突起部分が無く、安全な構造です。
連結角度が自在で、道なり設置に最適です。
組み立てたまま運ぶことが可能です。

用途安全確保や侵入防止、ガイドに。材質スチールパイプ質量(kg)12.5脚高(mm)920本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)900×1600×600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46901156JPS-11Aシルバー
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46901165JPS-11AGグリーン
オープン
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする