ジェイウィン(J win)
手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん
軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。
LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途
交通安全指導に。
材質
本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂
寸法(mm)
350×230×60
質量(kg)
1.4
取付
手持ち
電源
単3電池x4本(別売)
表示内容
信号機
LED
赤×38個、緑×40個
アズワン品番
64-6599-62
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46901174
JNT-S1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった