曜日別特売

防水強力LEDジェイライト

防水強力LEDジェイライト - ジェイウィン(J win)防水強力LEDジェイライト - ジェイウィン(J win)防水強力LEDジェイライト - ジェイウィン(J win)防水強力LEDジェイライト - ジェイウィン(J win)

1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。
IPx7相当の防水性で安心して使えます。
カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。
AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。

用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。電球の種類LED電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック全光束(Lm)2100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260防水仕様IPx7相当材質耐衝撃性ナイロン樹脂質量(kg)1.7色温度(K)5000照度(Lx)最大約60000/1m光源色光源寿命約50000時間充電時間(時間)6最大点灯時間Hi60分/LOW300分内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46901208JLL-2100WP電池パック×2、AC充電器、DC充電器、肩掛けベルト64-6599-58
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46901217JLL-2100WP-1電池パック×1、AC充電器、DC充電器、肩掛けベルト64-6599-59
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス LEDジェイライト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする