グリーンクロス
メッシュヘルメットカバー
会社ロゴ等が見えるようにヘルメット正面に穴が付いています。社名や役職名を出力し、両側面の透明ポケットに入れることができます。背面の反射シートが、夜間での視認性を高めます。
用途
JV現場の企業分けに。協力会社の色分けに。役職担当の色分けに。
材質
ナイロン
寸法(mm)
200×200×280
質量(g)
31
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46902127
-
グリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46902136
-
蛍光オレンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46902145
-
蛍光イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
46902154
-
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46902163
-
蛍光黄緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
グリーンクロス メッシュヘルメットカバー
参考になった