グリーンクロス
ミニオールシーズンベスト
従来のベストより着丈が短くマジックテープ式でサイズ変更が可能です。大きなメッシュ生地採用で通気性が抜群です。蛍光色で視認性向上、反射付で夜間作業にも適しています。
用途
安全装備用品として。
着丈(cm)
50
質量(g)
150
材質
生地:ナイロンメッシュ、反射部:反射シート
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46902179
ピンク
ピンク
1125181100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年1月20日
46902188
蛍光黄緑
蛍光黄緑
1125181101
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46902197
蛍光オレンジ
蛍光オレンジ
1125181102
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
46902206
蛍光黄色
蛍光黄色
1125181103
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46902215
アクアブルー
アクアブルー
1125181104
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46902224
グリーン
グリーン
1125181106
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46902233
紺色
紺色
1125181109
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
商品説明動画
グリーンクロス ミニオールシーズンベスト
参考になった