曜日別特売

感熱記録紙

感熱記録紙 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
サイズA4幅(mm)210芯径(mm)約13(0.5インチ)長さ(m)15適合機種KX-PW201CL・PW201CW・UF-P3CL・P2CL内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46902303UG-0010A4
600
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 事務所のファックス
卸売・小売業

細かな文字まで読めますし、ノイズ等よごれも少ないです。さすが純正品です。

対象商品 : 46902303
2021-04-21
用途: もちろんFAX受信のため
卸売・小売業

商品そのものには特段の感想はありません、消耗品ですから。ただ、今の御時世に出かけることなく、在庫確認をすることもなく入手できる事が有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする