KAZEN
バンダナキャップ APK470-C/15
色
幾何柄
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
寸法(cm)
56~67
アズワン品番
62-7034-01
生地
ドビークロス
色番
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46506636
APK470-15
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください