KAZEN
腰下エプロン APK487-C/15
色
幾何柄
サイズ
フリー
仕様
腰ポケットは前後マチ付き
長さ(cm)
100(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
アズワン品番
62-7034-22
生地
ドビークロス
色番
15
エプロン丈(cm)
50(ベルト含む)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46506943
APK487-15
¥
4,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください