KAZEN
腰下エプロン(ビニール) 488-92
色
シロ
サイズ
フリー
長さ(cm)
82(ヒモ)
機能
耐油、耐水
アズワン品番
61-9880-78
生地
ナイロン、塩化ビニール
色番
92
エプロン丈(cm)
87
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498717
488-92
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください