曜日別特売

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] - TOYOX(トヨックス)

◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能
【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。
・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂使用圧力(MPa)-0.05~0.5使用温度範囲(℃)-30~130内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
※100℃を超える高温水には絶対に使用しないでください。
※鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※スチームでの長時間使用はしないでください。スチーム洗浄の場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。
全61種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
使用流体
長さ(m)
特性
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74060368HTSI-12-1-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り1圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.2112.719.580
7,904
6,066
6,673(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060377HTSI-12-2-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り2圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.4212.719.580
15,808
12,320
13,552(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060386HTSI-12-3-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り3圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.6312.719.580
23,712
18,491
20,340(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060395HTSI-12-4-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り4圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.8412.719.580
31,616
24,662
27,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060404HTSI-12-5-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り5圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.0512.719.580
39,520
30,832
33,915(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060413HTSI-12-6-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り6圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.2612.719.580
47,424
37,002
40,702(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060429HTSI-12-7-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り7圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.4712.719.580
55,328
42,144
46,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060438HTSI-12-8-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り8圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.6812.719.580
63,232
48,315
53,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060447HTSI-12-9-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り9圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.8912.719.580
71,136
54,485
59,934(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904419HTSI-12-10-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り10圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要2.112.719.580
63,230
48,315
53,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060456HTSI-15-1-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り1圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.3115.924105
10,484
8,122
8,934(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060465HTSI-15-2-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り2圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.6215.924105
20,968
16,434
18,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060474HTSI-15-3-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り3圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.9315.924105
31,452
24,662
27,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060483HTSI-15-4-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り4圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.2415.924105
41,936
31,860
35,046(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060499HTSI-15-5-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り5圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.5515.924105
52,420
40,088
44,097(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060508HTSI-15-6-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り6圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.8615.924105
62,904
48,315
53,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060517HTSI-15-7-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り7圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要2.1715.924105
73,388
56,542
62,196(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060526HTSI-15-8-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り8圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要2.4815.924105
83,872
64,769
71,246(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060535HTSI-15-9-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り9圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要2.7915.924105
94,356
71,969
79,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904428HTSI-15-10-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り10圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要3.115.924105
83,870
64,769
71,246(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060097HTSI-19-1-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り1圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.4219.528.5140
11,074
8,534
9,387(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060106HTSI-19-2-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り2圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.8419.528.5140
22,148
17,462
19,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060115HTSI-19-3-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り3圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.2619.528.5140
33,222
25,690
28,259(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060124HTSI-19-4-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り4圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.6819.528.5140
44,296
33,917
37,309(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060133HTSI-19-5-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り5圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要2.119.528.5140
55,370
42,144
46,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060149HTSI-19-6-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り6圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要2.5219.528.5140
66,444
51,400
56,540(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060158HTSI-19-7-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り7圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要2.9419.528.5140
77,518
59,627
65,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060167HTSI-19-8-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り8圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要3.3619.528.5140
88,592
67,855
74,641(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060176HTSI-19-9-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り9圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要3.7819.528.5140
99,666
77,111
84,822(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904437HTSI-19-10-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り10圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要4.219.528.5140
88,590
67,855
74,641(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060185HTSI-25-1-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り1圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.6325.435.5190
15,321
11,292
12,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060194HTSI-25-2-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り2圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.2625.435.5190
30,642
23,633
25,996(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060203HTSI-25-3-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り3圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.8925.435.5190
45,963
34,946
38,441(税込)
7日以内出荷
返品不可
74060219HTSI-25-4-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り4圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要2.5225.435.5190
61,284
47,287
52,016(税込)
9日以内出荷
返品不可
74060228HTSI-25-5-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り5圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要3.1525.435.5190
76,605
58,599
64,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060237HTSI-25-6-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り6圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要3.7825.435.5190
91,926
70,940
78,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060246HTSI-25-7-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り7圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要4.4125.435.5190
107,247
82,253
90,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060255HTSI-25-8-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り8圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要5.0425.435.5190
122,568
94,593
104,052(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060264HTSI-25-9-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り9圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要5.6725.435.5190
137,889
102,821
113,103(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904446HTSI-25-10-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り10圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要6.325.435.5190
122,570
94,593
104,052(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060544HTSI-32-1-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り1圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要0.93243.5240
24,120
18,491
20,340(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060553HTSI-32-2-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り2圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要1.83243.5240
48,240
37,002
40,702(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060569HTSI-32-3-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り3圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要2.73243.5240
72,360
55,514
61,065(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060578HTSI-32-4-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り4圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要3.63243.5240
96,480
74,025
81,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060587HTSI-32-5-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り5圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要4.53243.5240
120,600
92,537
101,791(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060596HTSI-32-6-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り6圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要5.43243.5240
144,720
112,920
124,212(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060605HTSI-32-7-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り7圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要6.33243.5240
168,840
133,488
146,837(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060614HTSI-32-8-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り8圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要7.23243.5240
192,960
143,772
158,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060623HTSI-32-9-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り9圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要8.13243.5240
217,080
164,340
180,774(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904455HTSI-32-10-水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム乳白/グリーンライン入り10圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要93243.5240
192,960
143,772
158,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイブリッドトヨシリコーンホース 透明性動画
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする