耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] - TOYOX(トヨックス)

◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【折れ・つぶれ防止】二重特殊編込みと硬鋼線コイルによる補強構造でさらに折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨシリコーンP」「ハイブリッドトヨシリコーン」を検索ください。
・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。

用途
・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白/グリーンライン入り特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、高耐久性(TSIS比)法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合適合流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
※100℃を超える高温水には絶対に使用しないでください。
※鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※スチームでの長時間使用はしないでください。スチーム洗浄の場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。
全45種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
使用圧力(MPa)
質量(kg)
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46904516TSIS2-19-1010-0.1~0.76.719.519.5×28.5
229,610
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904525TSIS2-25-1010-0.1~0.71025.425.4×39
422,820
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904534TSIS2-32-1010-0.1~0.714.13232×47.5
483,240
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904543TSIS2-38-1010-0.1~0.718.438.138.1×55
513,350
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46904559TSIS2-50-55-0.1~0.312.450.850.8×69.5
370,145
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063283TSIS2-19-11-0.1~0.70.6719.519.5×28.5
28,701
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063299TSIS2-19-22-0.1~0.71.3419.519.5×28.5
57,402
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063308TSIS2-19-33-0.1~0.72.0119.519.5×28.5
86,103
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063317TSIS2-19-44-0.1~0.72.6819.519.5×28.5
114,804
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063326TSIS2-19-55-0.1~0.73.3519.519.5×28.5
143,505
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063335TSIS2-19-66-0.1~0.74.0219.519.5×28.5
172,206
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063344TSIS2-19-77-0.1~0.74.6919.519.5×28.5
200,907
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063353TSIS2-19-88-0.1~0.75.3619.519.5×28.5
229,608
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063369TSIS2-19-99-0.1~0.76.0319.519.5×28.5
258,309
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063378TSIS2-25-11-0.1~0.7125.425.4×39
52,853
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063387TSIS2-25-22-0.1~0.7225.425.4×39
105,706
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063396TSIS2-25-33-0.1~0.7325.425.4×39
158,559
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063405TSIS2-25-44-0.1~0.7425.425.4×39
211,412
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063414TSIS2-25-55-0.1~0.7525.425.4×39
264,265
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063423TSIS2-25-66-0.1~0.7625.425.4×39
317,118
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063439TSIS2-25-77-0.1~0.7725.425.4×39
369,971
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063448TSIS2-25-88-0.1~0.7825.425.4×39
422,824
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063457TSIS2-25-99-0.1~0.7925.425.4×39
475,677
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063466TSIS2-32-11-0.1~0.71.413232×47.5
60,405
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063475TSIS2-32-22-0.1~0.72.823232×47.5
120,810
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063484TSIS2-32-33-0.1~0.74.233232×47.5
181,215
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063493TSIS2-32-44-0.1~0.75.643232×47.5
241,620
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063509TSIS2-32-55-0.1~0.77.053232×47.5
302,025
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063518TSIS2-32-66-0.1~0.78.463232×47.5
362,430
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063527TSIS2-32-77-0.1~0.79.873232×47.5
422,835
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063536TSIS2-32-88-0.1~0.711.283232×47.5
483,240
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063545TSIS2-32-99-0.1~0.712.693232×47.5
543,645
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063554TSIS2-38-11-0.1~0.71.8438.138.1×55
64,169
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063563TSIS2-38-22-0.1~0.73.6838.138.1×55
128,338
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063579TSIS2-38-33-0.1~0.75.5238.138.1×55
192,507
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063588TSIS2-38-44-0.1~0.77.3638.138.1×55
256,676
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063597TSIS2-38-55-0.1~0.79.238.138.1×55
320,845
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063606TSIS2-38-66-0.1~0.711.0438.138.1×55
385,014
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063615TSIS2-38-77-0.1~0.712.8838.138.1×55
449,183
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063624TSIS2-38-88-0.1~0.714.7238.138.1×55
513,352
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063633TSIS2-38-99-0.1~0.716.5638.138.1×55
577,521
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063649TSIS2-50-11-0.1~0.32.4850.850.8×69.5
92,536
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063658TSIS2-50-22-0.1~0.34.9650.850.8×69.5
185,072
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063667TSIS2-50-33-0.1~0.37.4450.850.8×69.5
277,608
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063676TSIS2-50-44-0.1~0.39.9250.850.8×69.5
370,144
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする