曜日別特売

静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]

静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] - TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] - TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] - TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] - TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] - TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] - TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] - TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] - TOYOX(トヨックス)

【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。
【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。
【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。

用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要特性静電気防止、折れつぶれに強い使用流体粉体使用温度範囲(℃)-10~50透明材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール法規制RoHS2修正規制適合内容量1本
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
特性
使用温度範囲(℃)
使用圧力(MPa)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46906765TPE-032-53241.65静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
13,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906774TPE-032-103241.610静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
26,480
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46906783TPE-032-203241.620静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
46,060
34,980
38,478(税込)
当日出荷
46906799TPE-038-53848.45静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
17,015
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46906808TPE-038-103848.410静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
34,030
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46906817TPE-038-203848.420静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
59,180
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46906826TPE-050-550.8635静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
20,505
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46906835TPE-050-1050.86310静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
41,010
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
46906844TPE-050-2050.86320静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
71,320
53,980
59,378(税込)
当日出荷
46906853TPE-065-563.578.95静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
32,650
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906869TPE-065-1063.578.910静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
65,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46906878TPE-065-2063.578.920静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
113,560
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74052598TPE-032-13241.61静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
2,648
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052607TPE-032-23241.62静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
5,296
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052616TPE-032-33241.63静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
7,944
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052625TPE-032-43241.64静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
10,592
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052634TPE-032-63241.66静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
15,888
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052643TPE-032-73241.67静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
18,536
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052659TPE-032-83241.68静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
21,184
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052668TPE-032-93241.69静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
23,832
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052677TPE-032-153241.615静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
39,720
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052686TPE-038-13848.41静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
3,403
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052695TPE-038-23848.42静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
6,806
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052704TPE-038-33848.43静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
10,209
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052713TPE-038-43848.44静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
13,612
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052729TPE-038-63848.46静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
20,418
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
74052738TPE-038-73848.47静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
23,821
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052747TPE-038-83848.48静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
27,224
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052756TPE-038-93848.49静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
30,627
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052765TPE-038-153848.415静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
51,045
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052774TPE-050-150.8631静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
4,101
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052783TPE-050-250.8632静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
8,202
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052799TPE-050-350.8633静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
12,303
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052808TPE-050-450.8634静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
16,404
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052817TPE-050-650.8636静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
24,606
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052826TPE-050-750.8637静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
28,707
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052835TPE-050-850.8638静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
32,808
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052844TPE-050-950.8639静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
36,909
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74052853TPE-050-1550.86315静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
61,515
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053955TPE-065-163.578.91静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
6,530
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053964TPE-065-263.578.92静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
13,060
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
74053973TPE-065-363.578.93静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
19,590
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74053989TPE-065-463.578.94静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
26,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74053998TPE-065-663.578.96静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
39,180
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74054007TPE-065-763.578.97静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
45,710
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74054016TPE-065-863.578.98静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
52,240
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74054025TPE-065-963.578.99静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
58,770
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74054034TPE-065-1563.578.915静電気防止、折れつぶれに強い-10~50-0.1~0.10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
97,950
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

トヨトップ-Eホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする