曜日別特売

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] - TOYOX(トヨックス)

【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【配管識別できるホース継手】 5種類の樹脂リングにより、配管の識別が可能。異物混入や臭い移りを防止し、製品ロスを防ぐ。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。

用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品内容量1個
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
二面幅(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46906923TC3-F15-1S--58.52413
19,182
16,980
18,678(税込)
当日出荷
46906939TC3-F19-1S--60.52717
20,427
18,980
20,878(税込)
当日出荷
46906948TC3-F25-1S--663022.5
22,127
19,980
21,978(税込)
当日出荷
74069303TC3-F15-1S-BLブルー23858.52413
20,944
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069319TC3-F15-1S-RDレッド23858.52413
20,944
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069328TC3-F15-1S-YEイエロー23858.52413
20,944
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069337TC3-F19-1S-BLブルー29060.52717
22,176
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069346TC3-F19-1S-RDレッド29060.52717
22,176
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069355TC3-F19-1S-YEイエロー29060.52717
22,176
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069364TC3-F25-1S-BLブルー392663022.5
24,147
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069373TC3-F25-1S-RDレッド392663022.5
24,147
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069389TC3-F25-1S-YEイエロー392663022.5
24,147
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069468TC3-F15-1S-GRグリーン23858.52413
20,944
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069477TC3-F19-1S-GRグリーン29060.52717
22,176
取扱い終了
代引不可
代替品有
74069486TC3-F25-1S-GRグリーン392663022.5
24,147
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【液だまり防止継手】ホースへの取付・機器への接続方法|トヨコネクタ フェルールタイプTC3-F
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?
2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74069303TC3-F15-1S-BL46906923TC3-F15-1STC3-F15-1S-BL ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906923ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
16,980
税込18,678
リングカラーが無しのタイプです
74069319TC3-F15-1S-RD46906923TC3-F15-1STC3-F15-1S-RD ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906923ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
16,980
税込18,678
リングカラーが無しのタイプです
74069328TC3-F15-1S-YE46906923TC3-F15-1STC3-F15-1S-YE ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906923ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
16,980
税込18,678
リングカラーが無しのタイプです
74069337TC3-F19-1S-BL46906939TC3-F19-1STC3-F19-1S-BL ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906939ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
18,980
税込20,878
リングカラーが無しのタイプです
74069346TC3-F19-1S-RD46906939TC3-F19-1STC3-F19-1S-RD ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906939ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
18,980
税込20,878
リングカラーが無しのタイプです
74069355TC3-F19-1S-YE46906939TC3-F19-1STC3-F19-1S-YE ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906939ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
18,980
税込20,878
リングカラーが無しのタイプです
74069364TC3-F25-1S-BL46906948TC3-F25-1STC3-F25-1S-BL ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906948ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
19,980
税込21,978
リングカラーが無しのタイプです
74069373TC3-F25-1S-RD46906948TC3-F25-1STC3-F25-1S-RD ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906948ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
19,980
税込21,978
リングカラーが無しのタイプです
74069389TC3-F25-1S-YE46906948TC3-F25-1STC3-F25-1S-YE ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906948ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
19,980
税込21,978
リングカラーが無しのタイプです
74069468TC3-F15-1S-GR46906923TC3-F15-1STC3-F15-1S-GR ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906923ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
16,980
税込18,678
リングカラーが無しのタイプです
74069477TC3-F19-1S-GR46906939TC3-F19-1STC3-F19-1S-GR ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906939ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
18,980
税込20,878
リングカラーが無しのタイプです
74069486TC3-F25-1S-GR46906948TC3-F25-1STC3-F25-1S-GR ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 46906948ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)1個
19,980
税込21,978
リングカラーが無しのタイプです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする