曜日別特売

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型]

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型] - TOYOX(トヨックス)

トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-B・TC3-S交換用スリーブセットです。

用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【スリーブ】ポリアセタール樹脂 【ゴムパッキン】NBR内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907054TC3-9-RSS0.004
オープン
699
769(税込)
当日出荷
46907063TC3-12-RSS0.004
オープン
699
769(税込)
当日出荷
46907079TC3-15-RSS0.005
オープン
699
769(税込)
当日出荷
46907088TC3-19-RSS0.006
オープン
699
769(税込)
当日出荷
46907097TC3-25-RSS0.008
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【漏れ抜け防止継手】ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9~25ミリ用)トヨコネクタ TC3-B(ネジ/真鍮)TC3-S(ネジ/ステンレス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする