ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]

ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] - TOYOX(トヨックス)

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。

用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるねじの種類R機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合内容量1個
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
ねじの呼び寸法
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907203TC6-B32-R1-1/4【ニップル】真鍮 【クランプ】SCS14 【ゴムキャップ】NBR 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.54861-1/481
14,674
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46907219TC6-B38-R1-1/2【ニップル】真鍮 【クランプ】SCS14 【ゴムキャップ】NBR 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.72931-1/288
19,355
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46907228TC6-B50-R2【ニップル】真鍮 【クランプ】SCS14 【ゴムキャップ】NBR 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【スペーサ・ワッシャ】ポリアセタール 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース1.251102106
29,095
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

継手の取付方法|クランプ式
2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ
検証!トヨコネクタ (ネジ) 流体漏れ・ホース抜け防止効果
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする