曜日別特売

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] - TOYOX(トヨックス)

トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。
『トヨコネクタTC6-B型/TC6-S型』の交換用クランプセットになります。

用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14内容量1個
取扱説明書:取扱説明書(0.69MB)
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。
他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
適合品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907264TC6-32-CBSS【スペーサ】ポリアセタール【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.239TC6-B32-R1-1/4、TC6-S32-R1-1/465-0842-43
オープン
8,404
9,244(税込)
5日以内出荷
返品不可
46907273TC6-38-CBSS【スペーサ】ポリアセタール【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.295TC6-B38-R1-1/2、TC6-S38-R1-1/265-0842-44
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
46907289TC6-50-CBSS【スペーサ・ワッシャ】ポリアセタール【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.469TC6-B50-R2、TC6-S50-R265-0842-45
オープン
11,120
12,232(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径32,38,50ミリ用)トヨコネクタ TC6-B( ネジ/真鍮 )/TC6-S( ネジ/ステンレス )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする