曜日別特売

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] - TOYOX(トヨックス)

トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。
『トヨコネクタTC6-B/TC6-S型』の交換用ゴムキャップになります。

用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。
他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907298TC6-32-G0.015TC6-B32-R1-1/4、TC6-S32-R1-1/465-5699-72
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
46907307TC6-38-G0.022TC6-B50-R2、TC6-S50-R265-5699-73
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
46907316TC6-50-G0.037TC6-B38-R1-1/2、TC6-S38-R1-1/265-5699-74
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径32,38,50ミリ用)トヨコネクタ TC6-B( ネジ/真鍮 )/TC6-S( ネジ/ステンレス )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする